Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Mehrzwecktisch, halbrund, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ah...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Mehrzwecktisch, halbrund, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ah...
Bisley Mehrzwecktisch, halbrund, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ah...
Bisley Mehrzwecktisch, halbrund, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ah...
Bisley Mehrzwecktisch, halbrund, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ah...
Bisley Mehrzwecktisch, halbrund, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ah...
Artikel-Nr.:
     2478B-1711446-MTH1407MP300
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MTH1407MP300
EAN/GTIN:
     796376575920
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
BISLEY Bisley Mehrzwecktisch, halbrund, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ahorn; Ma&
Weitere Suchbegriffe: bisley mehrzwecktisch, allzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
50
Frei Haus
ab € 161,54*
€ 209,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,05*
€ 243,02*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 203,35*
€ 252,48*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 204,77*
€ 253,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,54*
€ 283,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.