Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Artikel-Nr.:
     2478B-1711446-KT1208G333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     KT1208G333
EAN/GTIN:
     796376577559
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp-tisch 160x80
BISLEY Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor&c
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch melamin, Mehrzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
50
Frei Haus
ab € 182,02*
€ 238,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,13*
€ 275,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 247,90*
€ 318,96*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 261,29*
€ 318,97*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 263,12*
€ 320,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,37*
€ 372,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,36*
€ 372,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 284,64*
€ 338,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.