Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabrie...
Artikel-Nr.:
     2478B-1711446-KT1206G333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     KT1206G333
EAN/GTIN:
     796376577139
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapp-tisch 160x80
BISLEY Bisley Klapptisch, rechteckig, mit Einrastfunktion/Verstellsperre, Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor&c
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch melamin, Mehrzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
50
Frei Haus
ab € 164,41*
€ 213,55*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,03*
€ 246,39*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 206,79*
€ 255,77*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 208,17*
€ 256,95*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,97*
€ 287,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,95*
€ 293,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.