Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711446-3643633 Herst.-Nr.: 3643633 EAN/GTIN: 5020073705577 |
| |
|
| | |
| Bisley - Das Original. Der einbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 4 Hängeregistraturschubladen DIN A4 Platz für Ihre Mappen. Die Schubladen laufen leise auf kugelgelagerten, leichtgängigen Schienen und sind mit einem geschlossenen Boden und Doppelauszugssperre ausgestattet. Der 100% Auszug gewährt Zugang auf den gesamten Schubladeninhalt, die in der Griffleiste integrierten Etikettenfenster ermöglichen die Identifikation des Schubladeninhalts. Ein Zentralschloss mit 2 Schlüsseln sorgt für Sicherheit. Die Garantie beträgt 10 Jahre, der Schrank ist TÜV-zertifiziert. Maße: H 1321 x B 413 x T 622 mm. Farbe schwarz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, bisley hängeregistraturschrank 4 schübe, hängeregisterschrank, hängeregistraturschrank bisley |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,93* | € 337,96* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,82* | € 403,69* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,96* | € 405,55* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 347,44* | € 440,07* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,97* | € 442,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|