| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-C1236-0018 Herst.-Nr.: C1236-0018 EAN/GTIN: 4250692956703 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht Weitere Informationen: | | Anzahl Fach-/Einlegeböden: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, bito standregal, standregal, stahl steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 155,59* | € 193,97* | | | | | 35 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 155,29* | € 193,97* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,94* | € 194,04* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,37* | € 194,04* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,14* | € 194,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|