Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastbehälter SL mit Deckel montiert / SLD 86421K 800x600x420 Kufe Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C0815-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0815-0001
EAN/GTIN:
     4250692943741
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Behälter im Format einer halben Europalette, 500 kg Inhaltsbelastung, stapelbar bis 1500 kg statisch, dynamische Auflast während eines Transportes 1000 kg, sauber und sicher für moderne Produktionsprinzipien, Farbe grau
Weitere Informationen:
Innenlänge unten:
725 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
541 mm
Innenbreite oben:
539 mm
Innenhöhe:
373 mm
Innenlänge oben:
739 mm
Länge:
800 mm
Etikettenlänge:
210 mm
Etikettenbreite:
60 mm
Innenbreite unten:
525 mm
Nutzhöhe:
373 mm
Inhaltsbelastung:
500 kg
Deckel:
mit zweiteiligem Klappdeckel
Material:
PP
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, groß behälter, noch zu erfassen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 193,43*
€ 225,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,45*
€ 227,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,61*
€ 229,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,11*
€ 230,85*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 266,65*
€ 307,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,85*
€ 274,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
€ 26,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0328-0004
€ 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.