Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD615 567.0x146.0x2 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C0329-0028
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0028
EAN/GTIN:
     4250692945042
Suchbegriffe:
Regalkastenstaubdeckel
Staubdeckel Regalkasten
Staubdeckel für Regalkasten
aus transparentem Plexiglas, mit Griffloch
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Länge:
567 mm
für Breite:
156 mm
für Länge:
600 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (RK):
F
für Behältertyp:
RK61509
Material:
PMMA
Farbe:
glasklar
Pos.:
D
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
190
10
Frei Haus
ab € 5,964*
€ 7,644*
10
€ 4,90*
ab € 6,295*
€ 8,14*
Lager 2478
80
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,36*
6 Tage
80
10
€ 5,45*
ab € 6,65*
€ 8,41*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,077*
€ 11,377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.