Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD515 467.0x146.0x2 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C0329-0027
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0027
EAN/GTIN:
     4250692944984
Suchbegriffe:
Regalkastenstaubdeckel
Staubdeckel Regalkasten
Staubdeckel für Regalkasten
aus transparentem Plexiglas, mit Griffloch
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Länge:
467 mm
für Breite:
156 mm
für Länge:
500 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. Kommissioneren:
SD515
Pos. (RK):
F
für Behältertyp:
RK51509
Material:
PMMA
Farbe:
glasklar
Pos.:
D
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 4,972*
€ 6,512*
6 Tage
50
10
€ 5,45*
ab € 5,56*
€ 7,25*
10
€ 65,00*
ab € 5,567*
€ 7,257*
Lager 2478
50
10
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,74*
10
€ 4,90*
ab € 7,31*
€ 9,211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.