Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD2311 224.0x144.0x2 glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C0329-0013
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0013
EAN/GTIN:
     4250692944847
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Regalkastenstaubdeckel
aus transparentem Plexiglas, bieten optimalen Staubschutz, ermöglicht in Verbindung mit der Sichtscheibe einen kompletten Verschluss des Kastens
Weitere Informationen:
Breite:
124 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
224 mm
für Breite:
150 mm
für Länge:
230 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (SK):
B
für Behältertyp:
SK2311
Material:
PMMA
Farbe:
glasklar
Pos.:
D
Weitere Suchbegriffe: Staubdeckel Regalkasten, Staubdeckel für Regalkasten, deckel sichtlagerkasten, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,881*
€ 5,147*
8 Tage
170
10
Frei Haus
ab € 4,069*
€ 5,459*
3 Tage
270
10
€ 5,45*
ab € 4,55*
€ 5,94*
Lager 2478
270
10
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,46*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,203*
€ 7,943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.