Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurostapelbehälter XL Deckel/Kufe / XLD86121DKufe 800x600x120 blau Deckel Doppel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-C0292-0064
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0292-0064
EAN/GTIN:
     4250692933001
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Deckel Stapelbehälter
Behälter im Format einer halben Europalette, Inhaltsbelastung 200 kg, Bedienung mit Handhubwagen und Stapler, großes Innenvolumen, großer Griff mit gerundeter Auflage, Etikettenhalterung an allen vier Seiten, Farbe blau
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
238 mm
Innenbreite oben:
562 mm
Innenhöhe:
101 mm
Innenlänge oben:
762 mm
Länge:
800 mm
Nutzhöhe:
86 mm
konfigurierbar?:
Nein
Inhaltsbelastung:
200 kg
Auflast:
800 kg
Boden:
Doppelboden
Deckel:
mit zweiteiligem Klappdeckel
Material:
PP
Farbe:
blau
Farbe (Behaelter, nur Shop!):
blau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 93,41*
€ 111,87*
7 Tage
5
€ 5,45*
ab € 115,50*
€ 136,96*
Lager 2478
5
Frei Haus
ab € 115,95*
€ 137,51*
€ 4,90*
ab € 132,57*
€ 155,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,13*
€ 186,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20273
€ 34,76*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15705
€ 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.