Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragestange Set Ø15x267 TS43XL PVC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragestange Set Ø15x267 TS43XL PVC schwarz
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-9409
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     9409
EAN/GTIN:
     4250692954730
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
erleichtern das Tragen und Handling, leichte Montage durch Anschrauben, nachrüstbar, nur für stirnseitige Öffnungen
Weitere Informationen:
Länge:
267 mm
für Breite:
300 mm
Durchmesser:
15 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (BN-Sichtöffnung):
C
Pos. (XL-Sichtöffnung):
D
für Behältertyp:
400 x 300 mm
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Pos.:
C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
210
10
€ 5,45*
ab € 2,15*
€ 3,13*
Lager 2478
210
40
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,22*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.