Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragestange Set Ø15x367 TS64XL PVC schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Tragestangen 9408 VPE: 10
Bito Tragestangen 9408 VPE: 10
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-9408
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     9408
EAN/GTIN:
     4250692954747
Suchbegriffe:
Eurobehältertragestange
Tragestange Eurobehälter
Tragestange Lagersichtbehälter
erleichtern das Tragen und Handling, leichte Montage durch Anschrauben, nachrüstbar, nur für stirnseitige Öffnungen
Weitere Informationen:
Länge:
267 mm
für Breite:
400 mm
Durchmesser:
15 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (BN-Sichtöffnung):
C
Pos. (XL-Sichtöffnung):
D
für Behältertyp:
600 x 400 mm
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Pos.:
C
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 1,306*
€ 1,946*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,156*
€ 3,086*
3 Tage
230
10
€ 5,45*
ab € 2,13*
€ 3,11*
Lager 2478
230
40
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 3,20*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 21,69*
€ 30,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.