| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-53054 Herst.-Nr.: 53054 EAN/GTIN: 4250692960502 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 100 kg, Feldlast: 500 kg, ideal zur Lagerung von Schläuchen, übersichtliche Lagerung von Saug- und Druckschläuchen unterschiedlicher Größe, trapezförmige Fachbodenform mit integrierter Feuchtigkeitssammel- und Ablaufrinne für standsichere, trockene und griffgünstige Aufbewahrung, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbarübersichtliche Lagerung von Saug- und Druckschläuchen unterschiedlicher Größe Weitere Informationen: | | Anzahl Fach-/Einlegeböden: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 227,20* | € 276,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 229,03* | € 276,73* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,58* | € 278,01* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,52* | € 279,31* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,97* | € 368,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|