Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler QT169 verpackt glasklar für EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-16753
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16753
EAN/GTIN:
     4250692923897
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
zur weiteren Einteilung der Einsatzkästen
Weitere Informationen:
Breite:
166 mm
für Breite:
166 mm
konfigurierbar?:
Nein
für Wandabstand:
165 mm
für Wandabstand 2:
166 mm
Typenbezeichnung:
QT169
für Behältertyp:
EK16129KLT, EK25169KLT
Farbe:
transparent
Pos.:
A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,90*
ab € 1,328*
€ 1,788*
Lager 2478
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,82*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 1,34*
€ 1,90*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,573*
€ 2,223*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,15*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 210 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.