Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler-Set QT109 verpackt transparent inkl. Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-1588
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1588
EAN/GTIN:
     4250692954013
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Längsteiler Sichtlagerkasten
aus transparentem Material, Größe des Etikettenfeldes für EDV-Etiketten ausgelegt, im 44-mm-Raster verstellbar, stabile Befestigung in Schwalbenschwanznuten, als Hohlkehle ausgebildeter Fuß erleichtert Entnahme von Kleinstteilen, inkl. Etiketten
Weitere Informationen:
für Breite:
117 mm
für Höhe:
90 mm
konfigurierbar?:
Nein
Pos. (RK):
A
Typenbezeichnung:
QT109
für Behältertyp:
RK*109
Material:
PP
Farbe:
transparent
Pos.:
E
Weitere Suchbegriffe: Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, querteiler regalkasten, Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
240
10
Frei Haus
ab € 0,607*
€ 0,977*
Lager 2478
290
80
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,01*
3 Tage
290
10
€ 5,45*
ab € 0,69*
€ 1,09*
10
€ 4,98*
ab € 0,702*
€ 1,112*
10
€ 3,90*
ab € 0,804*
€ 1,244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.