Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler LT3502 verpackt verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711335-1091
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1091
EAN/GTIN:
     4250692953900
Suchbegriffe:
Behälterzubehör
Behältersysteme
Kistenzubehör
Behälter aus Kunststoff
zur Halbierung oder Drittelung der Kastenbreite
Weitere Informationen:
für Breite:
230 mm
für Länge:
500 mm
für Höhe:
115 mm
konfigurierbar?:
Nein
für Behältertyp:
PK351
Material:
verzinkt
Farbe:
glanzverzinkt
Pos.:
A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
10
€ 5,45*
ab € 5,66*
€ 7,48*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,892*
€ 7,782*
Lager 2478
60
10
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,01*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 56,13*
€ 72,26*
12 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 56,22*
€ 72,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.