Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 345 XF. Für Stichsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608634995
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 634 995
EAN/GTIN:
     3165140128032
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 345 XF Progressor for Wood and Metal Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in dünnes und dickes Holz mit Metall. Die Zahngeometrie mit progressiv ansteigender Zahnteilung ermöglicht den Gebrauch bei Materialien mit unterschiedlichen Dichten. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind für schnelle Schnitte gedacht. Die gehärtete HSS-Zahnleiste (Hochgeschwindigkeitsstahl) aus BIM (Bimetall) ist mit stark elastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von Holz mit Metall geeignet ist. Mit großer progressiver Zahnteilung (2,4-5 mm) und großer Länge (132 mm) schneidet das Blatt Holz von einer Stärke bis zu 65 mm mit eingebettetem Metall, z. B. weiche Nägel, weiche Schrauben, weiche Verbindungselemente.
Weitere Informationen:
Aluminium, von [mm]:
3
Aluminium, bis [mm]:
10
Aluminium [mm]:
3-10
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,00*
Lager 2478
103
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,01*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,69*
€ 37,09*
5 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,61*
€ 38,96*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,03*
€ 40,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 100,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608634993
ab € 5,18*
Zubehör
Bosch
2608634994
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.