Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-06159940P5 Herst.-Nr.: 0 615 994 0P5 EAN/GTIN: 4059952557878 |
| |
|
| | |
| Rotationslaser GRL 600 CHV, Stabil, baustellensicher – der robuste GRL 600 CHV Professional bewährt sich auch unter härtesten Bedingungen. Seine stabile Bauweise macht ihn stoßfest und bietet gemäß IP68 Schutz gegen Staub und Wasser (einschließlich Batteriefach) für äußerst flexibles Arbeiten trotz schlechten Wetters. Er bietet praktische Konnektivität und gewährleistet so fokussierteres Arbeiten mit weniger Zeitverschwendung. Dank seines Bildschirms und des Zugangs zur Levelling Remote App, die alle Funktionen, einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellung, visualisiert und damit wertvolle Zeit spart, ist die Bedienung des Geräts intuitiv. Dieser hochpräzise Laser bietet sowohl mit dem 18V-Akkusystem als auch mit den beigelegten Alkali-Batterien lange Betriebszeit für unterbrechungsfreies Arbeiten. Dieses Werkzeug ist konzipiert für Außenanwendungen, bei denen es um Aushub-, Betonier-, Gartenbau- und Fassadenarbeiten geht. Der GRL 600 CHV bietet außerdem einen hochwertigen Empfänger mit 125 mm Empfangsfläche, zweiseitigem Display und einer Versatzfunktion in Millimeter. Das Kalibrieren des Werkzeugs erfolgt schnell und einfach entsprechend den schrittweisen Anweisungen in der intuitiven App - das spart Zeit und Ressourcen und garantiert bei jeder Arbeit exakte Resultate. Mit dem in der App verfügbaren praktischen „Maskenmodus“ können Reflexionen und Interferenzen mit anderen Geräten auf der Baustelle vermieden werden. Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00); Empfängerhalterung RB 60 Professional; Fernbedienung RC 6 Professional; 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); Akku-Adapter BA 1 Professional; Wandhalter WM 6 Professional; 4 x Batterie LR20 1,5V (D); 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA); Laserzieltafel; Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B); Handwerkerkoffer; Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300); Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100) Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz: | (Durchmesser) | Arbeitsbereich mit Empfänger: | bis zu 600 m (Durchmesser) | Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen: | bis zu | Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert: | 60 m | Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz: | (Durchmesser) | Arbeitsbereich ohne Empfänger: | bis zu 60 m (Durchmesser) | Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: | bis zu | Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: | 600 m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.524,03* | € 1.578,00* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.521,82* | € 1.579,29* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.547,37* | € 1.601,16* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.546,04* | € 1.602,20* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.722,54* | € 1.785,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|