Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 300 HV, mit RC 1, WM 4, LR 1, BT 300 HD und GR 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-061599403Y
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 994 03Y
EAN/GTIN:
     3165140604505
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Rotationslaser GRL 300 HV, Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung, Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige, Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 % (± 5°), Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen und Vibrationen, Akkufach (ET-Nr. 1 608 M00 05D); Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 400); Ladegerät-Set mit Adapter (ET-Nr. 1 600 A00 1W3); Handwerkerkoffer; Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100); Halterung auch separat als Zubehör verfügbar (ET-Nr. 1 608 M00 70F); Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400); Laserzieltafel (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05C); Lasersichtbrille (rot) (ET-Nr. 1 608 M00 05B); Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900); Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400); 1 x NiMH-Akku (ET-Nr. 1 608 M00 05G); 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61); 2 x Batterie LR20 1,5V (D); 1 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 300 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
60 m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 60 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
300 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 672,99*
€ 711,45*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 673,48*
€ 713,03*
€ 4,90*
ab € 679,78*
€ 717,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 695,12*
€ 733,82*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,62*
€ 808,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,28*
€ 961,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,09*
€ 949,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 798,08*
€ 949,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,23*
€ 932,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 783,22*
€ 932,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,03*
€ 919,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 773,02*
€ 919,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,62*
€ 915,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 38,94*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,89*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 138,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.