Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handstaubsauger UniversalVac 18 mit 1x Akkupack, Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-06033B9103
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3B9 103
EAN/GTIN:
     4059952570174
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Handstaubsauger UniversalVac 18. Der vielseitige Akku-Sauger mit hoher Saugleistung. Mobil und leistungsstark für die Beseitigung auch von schwererem Schmutz. Bequeme Bodenreinigung dank Verlängerungsrohr und Bodendüse. Die Fugendüse ist ideal für enge Bereiche. Die Bürstendüse reinigt verschiedene Oberflächen, z. B. Textilien. 18-Volt-Akku für kabellose Freiheit und eine starke Saugleistung. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: Bürstendüse (1 619 PA5 261), Fugendüse (1 619 PA6 813), Bodendüse (1 619 PA5 202), 2 Verlängerungsrohre (1 619 PA9 898), Filtereinheit (1 619 PA5 188), Zubehörhalterung (1 619 PA9 901), 1x Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Ladegerät AL 1830 CV (1 600 A00 5B3)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2,5 Ah
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,48*
€ 116,23*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 94,87*
€ 116,25*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 108,52*
€ 132,62*
€ 4,90*
ab € 106,73*
€ 134,38*
Lager 2478
18
Frei Haus
ab € 117,63*
€ 144,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608000669
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.