Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-06019J9000 Herst.-Nr.: 0 601 9J9 000 EAN/GTIN: 4059952513966 |
| |
|
| | |
| Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35, Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor. Mit bis zu 26.250 min⁻¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten. Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79); Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2); 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY); 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrmaschine, Akkuschlagbohrmaschine, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, schnellladegerät, bosch schnellladegerät, Schlagbohrmaschine (elektrisch) |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,07* | € 203,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 189,60* | € 203,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,72* | € 203,70* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,10* | € 206,88* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,62* | € 234,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|