Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-06019C4001 Herst.-Nr.: 0 601 9C4 001 EAN/GTIN: 3165140708920 |
| |
|
| | |
| Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600, Erste Akku-Kartuschenpresse von Bosch: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus, Einfaches Regulieren des Materialflusses: Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl, Schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern: 3,5 kN Druckkraft kombiniert mit einem maximalen (Leerlauf) Vorschub von 8 mm/s, Kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck, Karton Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,59* | € 283,77* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,38* | € 285,16* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,51* | € 285,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 252,22* | € 289,87* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,37* | € 322,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|