Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019C4001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C4001
EAN/GTIN:
     3165140708920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600, Erste Akku-Kartuschenpresse von Bosch: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus, Einfaches Regulieren des Materialflusses: Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl, Schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern: 3,5 kN Druckkraft kombiniert mit einem maximalen (Leerlauf-) Vorschub von 7 mm/s, Kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck, Karton
Weitere Informationen:
Kapazität Kartuschen:
310 ml | 400 ml
Kapazität Folienbeutel:
400 ml | 600 ml
Schwingungsemissionswert ah []:
1.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
729 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
94 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 729 x 94 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Druckkraft:
3.5 kN
Vorschubgeschwindigkeit:
7 mm/Sek
Gewicht exkl. Akku:
2.2 kg
Positionierung:
Erste Akku-Kartuschenpresse von Bosch: 100 % kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Einfaches Regulieren des Materialflusses: Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl | Schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern: 3.5 kN Druckkraft kombiniert mit einem maximalen (Leerlauf-) Vorschub von 7 mm/s | Kein Tropfen oder Auslaufen des Materials: Stößelgetriebene automatische Umkehrfunktion beendet beim Loslassen des Abzugs den Druck
Titel:
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-600 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
17.02.2019
Lieferumfang:
Karton
SOL Datum:
15.09.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kartuschenpresse
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht ohne Akkupack:
2.2 kg
Mit Ladegerät:
false
Bruttogewicht:
3,66 kg
Nettogewicht:
0,48 kg
Volumen:
24,464 dm3
Abmessung Länge:
729 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
94 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, akku-kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Kartuschenpresse (Akku)
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C4100
ab € 232,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.