Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-0601061V00 Herst.-Nr.: 0 601 061 V00 EAN/GTIN: 4059952593654 |
| | |
|
| | |
| Rotationslaser GRL 650 CHVG, Der robuste Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional mit Bluetooth-Konnektivität setzt neue Maßstäbe für Präzision und Effizienz beim Nivellieren auf der Baustelle. Grüne Lasertechnologie sorgt für eine bessere Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Der strapazierfähige Rotationslaser eignet sich für die Verwendung bei rauen Baustellenbedingungen und schlechtem Wetter, übersteht Stürze bis zu 2 m bei umkippendem Stativ und erfüllt die IP68-Anforderungen zum Schutz gegen Staub und Wasser. Die Verwendung der Levelling Remote App für die Einstellungsübersicht und Fernbedienung spart Zeit und erlaubt volle Konzentration auf die Arbeit. Der vielseitige GRL 650 CHVG Professional eignet sich besonders für Nivellier- und Planierarbeiten im Außenbereich sowie für die Installation von Wänden, Decken und Klimaanlagen im Innenbereich. Eine lange Laufzeit für mehr Komfort durch die Wahl zwischen zwei Optionen: 18-V-Li-Ion-Akku von Bosch oder Alkali-Batterien (Monozellen). Optimaler Komfort dank High-Tech-Ausstattung wie Display, Doppelneigungsfunktion, Neigungsspeicherung und hochwertiger Empfänger (LR 65 G Professional). Laser-Empfänger LR 65 G Professional (0 601 069 T00); Empfängerhalterung RB 60 Professional; Fernbedienung RC 6 Professional; 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); Akku-Adapter BA 1 Professional; Wandhalter WM 6 Professional; 4 x Batterie LR20 1,5V (D); 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA); Laserzieltafel; Lasersichtbrille (grün) (ET-Nr. 1 608 M00 05J); Handwerkerkoffer Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz: | (Durchmesser) | Arbeitsbereich mit Empfänger: | bis zu 650 m (Durchmesser) | Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen: | bis zu | Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert: | 70 m | Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz: | (Durchmesser) | Arbeitsbereich ohne Empfänger: | bis zu 70 m (Durchmesser) | Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen: | bis zu | Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert: | 650 m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.583,32* | € 1.642,48* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.599,78* | € 1.658,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.629,60* | € 1.686,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.626,371* | € 1.688,461* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.782,26* | € 1.849,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|