Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langguttraverse LGT 1,5, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langguttraverse Transportgeräte LGT 1 5 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler
Langguttraverse Transportgeräte LGT 1 5 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4512-21-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-21-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462061453
Suchbegriffe:
Langguttraverse
langguttraverse

Lange und instabile Lasten wie z.B. Blechtafeln oder Kunststoffrohre stabil transportieren

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Schnelles und einfaches Einfahren der Gabelzinken
  • Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Seite:
quer
Nutzfläche Länge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
207 kg
Länge:
1390 mm
Breite:
2000 mm
Höhe:
280 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
... > LGT > Typ LGT > Lgt 1,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.705,13*
€ 1.817,12*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.703,75*
€ 1.817,14*
Lager 2478
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.709,80*
€ 1.824,62*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.708,33*
€ 1.827,71*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.814,33*
€ 1.928,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,62*
€ 2.171,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,80*
€ 2.135,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.794,79*
€ 2.135,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.742,63*
€ 2.073,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.742,61*
€ 2.073,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,04*
€ 2.052,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,80*
€ 2.034,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.