Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffbehälter BBK 100, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4511-20-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-20-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462028951
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter

Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar
  • Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech
  • Mit klappbarer Schüttwand zum einfachen Beladen, z.B. mit Schubkarre
  • Verstärkte Verstrebung an der Unterseite der Vorderklappe
  • Beidseitige Verriegelung zum Schließen der Vorderklappe
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
555 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
110 kg
Länge:
1515 mm
Breite:
1070 mm
Höhe:
800 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Lastaufnahme-Position:
660 mm
Auflast:
4500 kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > BBK > Typ BBK > Bbk 100
Weitere Suchbegriffe: Baustoffbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,72*
€ 539,37*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,60*
€ 539,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,14*
€ 541,65*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,90*
€ 551,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,38*
€ 558,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,65*
€ 644,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,37*
€ 629,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,36*
€ 629,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,51*
€ 620,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 521,50*
€ 620,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,24*
€ 610,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,14*
€ 567,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.