Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel DGS 950, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln DGS 950 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln DGS 950 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4489-01-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4489-01-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462025837
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Hydraulische Schaufel mit Doppelgelenk für dosierte Entleerung

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Vor- und rückkippbar
  • Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik
  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
660 mm
Aufnahme-Innenbreite:
180 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1510 mm
Muldenhöhe:
720 mm
Muldenlänge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
320 kg
Länge:
1610 mm
Breite:
1610 mm
Höhe:
1370 mm
... > DGS > Typ DGS > Dgs 950
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.404,59*
€ 2.537,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.399,09*
€ 2.537,53*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.415,89*
€ 2.547,70*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.414,75*
€ 2.551,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.560,01*
€ 2.688,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.547,70*
€ 3.031,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.492,93*
€ 2.966,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.492,91*
€ 2.966,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.436,26*
€ 2.899,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.436,25*
€ 2.899,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.421,43*
€ 2.881,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.415,89*
€ 2.874,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.