Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer 4P, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4463-16-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-16-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020160
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer Fassumschlag von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 200 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • 4-Punkt-Spannsystem
  • Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange
  • Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
11 kg
Länge:
875 mm
Breite:
675 mm
Höhe:
335 mm
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
Geeignet für Fassarten 2:
Kunststoff-L-Ringfässer
Geeignet für Fassarten 3:
Stahl-Deckelfässer
... > 4P > Typ 4P > 4P
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,58*
€ 439,51*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,17*
€ 442,73*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,36*
€ 454,49*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,28*
€ 490,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,20*
€ 498,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,13*
€ 592,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 484,09*
€ 576,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 466,06*
€ 554,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,95*
€ 548,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,20*
€ 532,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474881
€ 457,95*
Ähnlich
Eurokraft
474883
€ 436,78*
Ähnlich
Eurokraft
474877
€ 460,27*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
€ 706,17*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
€ 698,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.