Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer 4P-D220, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4463-14-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-14-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462039001
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer Fassumschlag von Kunststoff-Deckelfässern von 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • 4-Punkt-Spannsystem
  • Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
10 kg
Länge:
830 mm
Breite:
590 mm
Höhe:
375 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Deckelfässer
... > 4P > Typ 4P-D > 4P-D220
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,59*
€ 508,25*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,77*
€ 508,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,05*
€ 518,09*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,80*
€ 520,40*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,69*
€ 528,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,40*
€ 619,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,52*
€ 599,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,51*
€ 599,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,52*
€ 580,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 487,51*
€ 580,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,26*
€ 573,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,80*
€ 553,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.