Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer 4P-D220, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Fassgreifer mit 4-Punkt-Spannsystem
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4463-14-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-14-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462039001
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer Fassumschlag von Kunststoff-Deckelfässern von 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • 4-Punkt-Spannsystem
  • Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
10 kg
Länge:
830 mm
Breite:
590 mm
Höhe:
375 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Deckelfässer
... > 4P > Typ 4P-D > 4P-D220
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,74*
€ 510,82*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,28*
€ 510,84*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,08*
€ 520,82*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,24*
€ 523,17*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,00*
€ 531,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,82*
€ 619,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,38*
€ 609,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,71*
€ 582,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,51*
€ 571,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,08*
€ 553,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.