Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FD/L-HK, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper
Fasskipper
Fasskipper
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4457-01-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4457-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462018723
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Aufnehmen und Entleeren von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern, Kunststoff-Deckelfässernvon 110 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Angeschraubte Drehvorrichtung
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
530 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
149 kg
Länge:
1940 mm
Breite:
1095 mm
Höhe:
890 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.469,83*
€ 2.584,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.474,56*
€ 2.584,09*
€ 4,95*
ab € 2.475,04*
€ 2.584,58*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.485,02*
€ 2.594,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.538,70*
€ 2.649,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.594,80*
€ 3.087,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.559,54*
€ 3.045,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.559,53*
€ 3.045,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.504,00*
€ 2.979,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.503,99*
€ 2.979,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.485,02*
€ 2.957,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.