Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffcontainer BC 1000, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter BC
Klappbodenbehälter BC
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4445-01-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4445-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462043381
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Boden-Klappcontainer

Die bessere Logistik für eine wirtschaftliche Baustellenversorgung

Eigenschaften

  • Stabile Konstruktion für robusten Einsatz
  • Bodenentleerung
  • Verstärkte Bodenklappe mit 2 Verriegelungen
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Aufnahmen für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
  • Spezial-Randprofil für allseitige Steinklammer-Aufnahme
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/37YyYBb5OLI
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
630 mm
Aufnahme-Innenbreite:
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
253 kg
Länge:
1035 mm
Breite:
1310 mm
Höhe:
1160 mm
Versand-Länge:
1035 mm
Versand-Breite:
1310 mm
Versand-Höhe:
1160 mm
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
... > BC > Typ BC > Bc 1000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,61*
€ 1.381,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.288,02*
€ 1.381,48*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.286,05*
€ 1.382,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.297,33*
€ 1.387,27*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.323,39*
€ 1.440,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,27*
€ 1.650,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,87*
€ 1.627,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.367,86*
€ 1.627,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,08*
€ 1.581,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.329,07*
€ 1.581,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,18*
€ 1.555,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.307,17*
€ 1.555,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,33*
€ 1.543,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.