Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FLEX-K, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper Geräte FLEX K lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Fasskipper Geräte FLEX K lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4440-06-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-06-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462050259
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • 360° Drehbereich
  • Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran
  • Kippvorgang mit Endloskette
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
75 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1035 mm
Höhe:
405 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1000 mm
Versand-Höhe:
405 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
300
... > FLEX > Typ FLEX-K > Flex-K
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.092,68*
€ 2.224,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.094,35*
€ 2.224,83*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.092,44*
€ 2.224,87*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.094,76*
€ 2.233,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.129,92*
€ 2.254,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.233,93*
€ 2.658,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.197,74*
€ 2.615,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.197,73*
€ 2.615,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.138,16*
€ 2.544,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.138,15*
€ 2.544,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.109,34*
€ 2.510,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.109,33*
€ 2.510,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.094,76*
€ 2.492,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.