Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter SRE-D 375, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4437-09-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4437-09-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462014282
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter fahrbar

Dosierte Entleerung von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Mit Spezial-Handhebel-Scherenverschluss 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
  • Mit Einfahrtaschen
  • Mit Schieberverschluss und spezieller Dichtung am Trichterboden, per Hand zu betätigen, Öffnung 300 x 300 mm, bevorzugt für feinkörnige Schüttgüter
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
565 mm
Weitere Suchbegriffe: silowagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,63*
€ 1.026,81*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,50*
€ 1.026,83*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,34*
€ 1.030,03*
€ 4,95*
ab € 949,91*
€ 1.043,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 996,13*
€ 1.088,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,03*
€ 1.225,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,68*
€ 1.209,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 970,51*
€ 1.154,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,51*
€ 1.116,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 922,88*
€ 1.098,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,32*
€ 1.073,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 899,04*
€ 1.069,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,34*
€ 1.047,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.