Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LAT 25-1,0, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm LAT 25 1 0 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Lastarm LAT 25 1 0 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4430-14-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-14-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462039292
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Neigung 25 Grad
  • Teleskopierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
59 kg
Länge:
1675 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
1005 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
... > LAT > Typ LAT > Lat 25-1,0
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,22*
€ 652,20*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,14*
€ 652,22*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,79*
€ 671,60*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 603,22*
€ 671,60*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 606,29*
€ 674,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,42*
€ 802,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,87*
€ 772,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 648,86*
€ 772,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,12*
€ 754,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 634,11*
€ 754,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,54*
€ 745,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,29*
€ 721,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.