Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 2400-1,0, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm LA 2400 1 0 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Lastarm LA 2400 1 0 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4430-06-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-06-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462039124
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Starre Ausführung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
53 kg
Länge:
2400 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
320 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
... > LA > Typ LA > La 2400-1,0
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,82*
€ 505,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,59*
€ 505,45*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 460,43*
€ 521,42*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,92*
€ 521,44*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 461,74*
€ 523,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,72*
€ 623,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,50*
€ 599,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,49*
€ 599,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,04*
€ 578,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 486,03*
€ 578,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,74*
€ 549,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.