Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter FB 1000, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter verzinkt 100 x 120 x 116 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter verzinkt 100 x 120 x 116 cm
Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter verzinkt 100 x 120 x 116 cm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4417-33-6000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-33-6000-7
EAN/GTIN:
     4052462007277
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar
  • Passend für Routenzug-Rollwagen 1200 x 1000 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
415 mm
Aufnahme-Innenbreite:
185 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Gewicht:
173 kg
Länge:
1040 mm
Breite:
1245 mm
Höhe:
1145 mm
... > FB > Typ FB > Fb 1000
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,89*
€ 972,15*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,58*
€ 972,17*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,81*
€ 977,05*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 937,69*
€ 987,46*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 938,96*
€ 991,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,92*
€ 1.180,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,70*
€ 1.169,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 982,69*
€ 1.169,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,50*
€ 1.144,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 961,49*
€ 1.144,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,04*
€ 1.134,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,96*
€ 1.117,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1000
€ 224,28*
Zubehör
Bauer
259470-VK
€ 175,39*
Zubehör
Bauer
ZW VERZ.F.FB 1000-2000
€ 163,40*
Zubehör
Bauer
ZW FB 1000 - 2000
€ 75,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.