Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Stapler
>
Stapler Zubehör
>
Klappbodenbehälter
>
Kranösen Klappbodenbehälter
>
Artikel
Klappbodenbehälter FB 1000, lackiert, Feuerrot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1711290-4417-33-6000-2
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4417-33-6000-2
EAN/GTIN:
4052462007222
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen
Eigenschaften
Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
4 Kranösen Ø 40 mm
3-fach stapelbar
Passend für Routenzug-Rollwagen 1200 x 1000 mm
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/gWgYui2-yvk
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
415 mm
Aufnahme-Innenbreite:
185 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
158 kg
Länge:
1040 mm
Breite:
1245 mm
Höhe:
1145 mm
Versand-Länge:
1040 mm
Versand-Breite:
1245 mm
Versand-Höhe:
1145 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
... >
FB
>
Typ FB
>
Fb 1000
Weitere Suchbegriffe:
Bodenklappen-Container
,
Bodenklappencontainer
,
Klapp-Bodenbehälter
,
Klappboden-Behälter
,
Klappbodenbehälter
,
Kranbare Behälter
,
Kranbehälter
,
Kranösen Klappbodenbehälter
,
Kranösen für Klappbodenbehälter
,
klappbodenbehälter bauer
,
bodenklappen container
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,57*
€ 829,38*
Lager 4012
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,94*
€ 829,40*
Lager 6C8MS
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,84*
€ 841,45*
Lager 1498
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 774,57*
€ 841,63*
Lager 2478
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 777,37*
€ 845,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,42*
€ 1.006,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,22*
€ 984,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 827,21*
€ 984,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,76*
€ 945,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 794,75*
€ 945,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,10*
€ 931,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 783,09*
€ 931,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,37*
€ 925,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel verz.f.Klappbodenbehälter 1000l zweis.zu öffnen BAUER
Bauer
DECKEL FB 1000
€ 224,15*
Zubehör
Rollensatz 2 Lenk- u.2 Bockrollen PA Trgf.1350kg f.Kipp-/Klappbodenbeh./Bühne
Bauer
259470-VK
€ 176,50*
Zubehör
Zentrierwand, für Klappbodenbehälter FB 1000 + 1500 + 2000, verzinkt
Bauer
ZW VERZ.F.FB 1000-2000
€ 164,79*
Zubehör
Zentrierwand,f. Klappbodenbehälter 1-2m³,Stahl
Bauer
ZW FB 1000 - 2000
€ 75,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.