| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711290-4416-03-0000-7 Herst.-Nr.: 4416-03-0000-7 EAN/GTIN: 4052462006126 |
| |
|
| | |
| Lagerung von max. 2 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbarEigenschaften- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Für Innenbereich
- Gittterwände und Haube (rot) für natürlichen Luftwechsel
- Zylinderschloss
Weitere Informationen: | | Auffangvolumen (DE): | 220 Liter | Auffangvolumen Oberkante Wannenrand: | 257 Liter | Anzahl für Inhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Gefahrstoff Fasslager, Gefahrstoffdepot Fasslager, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, bauer gasflaschen-container, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoff-Depot |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.367,68* | € 1.525,21* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.361,85* | € 1.525,23* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.457,70* | € 1.627,78* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.468,06* | € 1.635,06* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.379,70* | € 1.640,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|