Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSM 100, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln BSM 100 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln BSM 100 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4414-21-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-21-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462046306
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch, mit Öffnungen für Gabelzinken
Weitere Informationen:
Muldenbreite:
1600 mm
Muldenhöhe:
650 mm
Muldenlänge:
1300 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
312 kg
Länge:
1580 mm
Breite:
1670 mm
Höhe:
780 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Lastaufnahme-Position:
850 mm
... > BSM > Typ BSM > Bsm 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.985,95*
€ 2.160,99*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.989,20*
€ 2.161,01*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.999,84*
€ 2.169,35*
Lager 2478
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.988,82*
€ 2.169,79*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.000,72*
€ 2.174,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.169,79*
€ 2.582,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.124,88*
€ 2.528,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.124,87*
€ 2.528,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.050,88*
€ 2.440,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.050,87*
€ 2.440,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,03*
€ 2.407,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.988,82*
€ 2.366,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.