Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSM 75, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln BSM 75 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln BSM 75 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4414-17-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-17-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462005372
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch, mit Öffnungen für Gabelzinken
Weitere Informationen:
Muldenbreite:
1200 mm
Muldenhöhe:
550 mm
Muldenlänge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
210 kg
Länge:
1480 mm
Breite:
1270 mm
Höhe:
780 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Lastaufnahme-Position:
820 mm
... > BSM > Typ BSM > Bsm 75
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,34*
€ 1.707,32*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.561,27*
€ 1.707,34*
Lager 2478
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.560,87*
€ 1.714,30*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.567,65*
€ 1.716,16*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.570,59*
€ 1.717,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,30*
€ 2.040,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,25*
€ 1.999,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.680,24*
€ 1.999,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,93*
€ 1.927,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.619,92*
€ 1.927,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,32*
€ 1.903,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,87*
€ 1.857,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.