Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSE 250, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln BSE 250 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln BSE 250 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4414-15-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-15-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462046122
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
980 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
85 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
2500 mm
Muldenhöhe:
650 mm
Muldenlänge:
1600 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
484 kg
Länge:
2100 mm
Breite:
2570 mm
Höhe:
800 mm
... > BSE > Typ BSE > Bse 250
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.031,85*
€ 3.234,23*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.024,63*
€ 3.234,25*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.270,23*
€ 3.470,59*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.361,56*
€ 3.569,70*
Lager 2478
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.362,55*
€ 3.582,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.582,98*
€ 4.263,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.516,59*
€ 4.184,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.516,58*
€ 4.184,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.420,32*
€ 4.070,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.420,31*
€ 4.070,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.390,79*
€ 4.035,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.362,55*
€ 4.001,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.