Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-49565620 Herst.-Nr.: 49565620 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Diamant bestückte Bohrer und Lochsägen sind ideal geeignet für den professionellen Einsatz in sehr harten Materialien wie z.B. Porzellan-, Feinsteinzeug-, Kunststeinfliesen, Gusseisen oder Fiberglas. Diamond Plus Lochsägen überzeugen durch ihren schnellen Bohrfortschritt auch in härtesten Materialien. Wenig Wasser: im Gegensatz zu herkömmlichen DiamantLochsägen benötigen Diamond Plus Lochsägen nur sehr wenig Wasser. Ein kurzes Eintauchen der Lochsäge vor dem Bohren sowie gelegentliches Wässern zwischendurch reicht aus. Saubere Löcher: Diamond Plus Zubehöre erzielen sauberer Bohrergebnisse, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Standzeit: hochwertige Diamantpartikel sowie eine optimale Bindungsmatrix sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und gleichzeitig erhöhte Standzeit. Lebensdauer: stabiler Bohrkörper garantiert eine lange Rundlaufgenauigkeit. Bohrkernentfernung: seitliche Auswurfschlitze erleichtern das Entfernen des Bohrkerns. Vielseitig: Diamond Plus Lochsägen sind unter Verwendung eines speziellen Adapters auch mit (Akku-)Winkelschleifern einsetzbar.
Weitere Informationen:  |  | Bezeichnung: Modellvariante: | 32 mm 5/8" x 18 | EAN UPC Code: | 045242308453 | Packungsgröße: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIAMANT-LOCHSAEGE 32MM DIAMOND PLUS |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 25,18* | € 34,43* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 26,24* | € 34,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 26,20* | € 34,76* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 26,65* | € 35,89* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 36,70* | € 49,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 98,96* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|