Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Bi-Metall 16 mm HOLE DOZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-49560012
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit.
Zahngeometrie - Variable 4 - 6 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte. - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung. - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr. - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien. - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig.
Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall. - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit. - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz.
Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. - Effektive Schnitttiefe von 41 mm.
Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen. - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters. - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf, besonders wichtig bei Lochsägen größerer Durchmesser.
Einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns.
Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können.
Dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
Hole Dozer Holesaw - 16 mm - 1 pc
EAN UPC Code:
045242192922
Max. Schnitttiefe [mm]:
41
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: Lochsäge Bi-Metall 16 mm HOLE DOZER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 8,68*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 6,19*
€ 8,70*
1
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 8,78*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 9,04*
Lager 2478
13
6
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
49560002
€ 10,28*
Ähnlich
Milwaukee
49560014
€ 8,72*
Ähnlich
Milwaukee
49560023
€ 3,89*
Ähnlich
Milwaukee
49560024
€ 8,70*
Ähnlich
Milwaukee
49560027
€ 8,68*
Ähnlich
Milwaukee
49560032
€ 8,70*
Ähnlich
Milwaukee
49560037
€ 8,61*
Ähnlich
Milwaukee
49560043
€ 9,09*
Ähnlich
Milwaukee
49560047
€ 3,88*
Ähnlich
Milwaukee
49560052
€ 9,03*
Ähnlich
Milwaukee
49560057
€ 9,12*
Ähnlich
Milwaukee
49560062
€ 9,06*
Ähnlich
Milwaukee
49560067
€ 9,46*
Ähnlich
Milwaukee
49560072
€ 9,44*
Ähnlich
Milwaukee
49560077
€ 9,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.