Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18SIC60 INSPEKTIONSKAMERA 60M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18SIC60 INSPEKTIONSKAMERA 60M
M18SIC60 INSPEKTIONSKAMERA 60M
M18SIC60 INSPEKTIONSKAMERA 60M
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4933471412
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471412
EAN/GTIN:
     4058546290405
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku-inspektionskamera milwaukee
34 mm 1080 p HD-Kamera mit Schwenkzoom
Vollständig geschlossenes Trommelgehäuse
Ausziehbarer Griff für einfacheren Transport
34 mm 1080 p HD-Kamera mit Schwenkzoom
20 LEDs für eine bessere Beleuchtung der Abflüsse
60 m langes, 12 mm dickes Schubkabel für eine große Reichweite bei gleichzeitiger Flexibilität, um in einem 75-mm-Rohr 90-Grad-Bögen zu durchlaufen
Vollständig geschlossenes Trommelgehäuse minimiert die Verschmutzung
Gummiständer zum Abstellen der Trommel auf der Rückseite
Ausziehbarer Griff für einfacheren Transport
Eingebaute Sonde zum einfachen Lokalisieren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz zur Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten
Integrierte Kabelortung zur Ortung des Schubkabels
Ein eingebauter TICK ermöglicht die Nutzung der ONE-KEY cloudbasierten Bestandsplattform, welche sowohl die Lokalisierung von Geräten als auch die Diebstahlprävention unterstützt
Standardmäßig geliefert mit 1 x 75 mm Führungsrolle und 1 x 100 mm Führungsrolle
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera, M18SIC60 INSPEKTIONSKAMERA 60M
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5.214,26*
€ 5.329,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.370,14*
€ 5.484,99*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.424,39*
€ 5.539,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.695,85*
€ 5.809,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.964,36*
€ 6.077,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.077,68*
€ 7.232,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.024,63*
€ 7.169,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.024,62*
€ 7.169,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.966,94*
€ 7.100,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.966,93*
€ 7.100,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.964,37*
€ 7.097,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5.964,36*
€ 7.097,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.