Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4933464961 Herst.-Nr.: 4933464961 EAN/GTIN: 4058546229061 |
| |
|
| | |
| Austauschbare Tanks Spezifische Tanks verhindern chemische Verunreinigungen Breite Gurte für angenehmes Tragegefühl bei längeren Arbeitseinsätzen Der M18 SWITCH TANK ist das erste 15-Liter-Rucksacksprühgerät mit austauschbaren Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt Die spezifischen, wechselbaren Tanks verhindern chemische Verunreinigungen und senken somit die Betriebskosten Max. Betriebsdruck von 8,27 bar Anwendungsbezogener Druck je nach Bedarf einstellbar Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem 4,0-Ah-Akkupack 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Weitere Informationen: | | Akku: | Li-ion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Rückenspritze, Rückenspritzen, Rückenspritzgerät, Rückensprühgerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku milwaukee, ladegerät werkzeugakku, M18BPFPH-0 SPRITZ- UND SPRÜHGERÄT XXX |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 178,77* | € 197,19* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,04* | € 198,94* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,97* | € 199,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 183,37* | € 200,00* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,12* | € 278,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|