Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18BLDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18BLDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
M18BLDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
M18BLDD2-502X AKKU-BOHRSCHRAUBER IN2
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4933464515
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464515
EAN/GTIN:
     4058546224608
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Neu entwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40 % mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell – bis zu 82 Nm
Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
Die REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Optimierte Geschwindigkeitseinstellung für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
Metall-Gürtelclip
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE -M18-Produktprogramm
Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 344,81*
€ 372,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,81*
€ 375,92*
2 Tage
10
€ 8,50*
ab € 348,46*
€ 375,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,36*
€ 387,99*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,85*
€ 423,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,31*
€ 500,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 420,30*
€ 500,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,78*
€ 488,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 410,77*
€ 488,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,75*
€ 481,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 404,74*
€ 481,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.