Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WCS45 MAUERNUTFRAESE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4933383350
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933383350
EAN/GTIN:
     4002395229086
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Kraftvoller 1900-W-Motor
Überlastschutz
Schnellverstellung und stufenlose Feinjustierung der Schnittbreite und -tiefe
TILT-LOK: verstellbarer Handgriff
Handgriff mit Softgrip-Auflage
Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube und geraden Absaugkanal
Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben DSU, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug und Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
WCS 45
EAN UPC Code:
4002395229086
Geliefert in:
Transportkoffer
Gewicht [kg]:
6,6
Leerlauf_Drehzahl [U|min]:
5800
Leistungsaufnahme [W]:
1900
Max. Schnitttiefe [mm]:
45
Scheibendurchmesser [mm]:
150
Schnittbreite [mm]:
45
Weitere Suchbegriffe: Mauerschlitzer, Mauerschlitzfräse, gerätekoffer, WCS45 MAUERNUTFRAESE IN2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,25*
€ 858,69*
€ 4,90*
ab € 839,52*
€ 883,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,94*
€ 887,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,82*
€ 893,35*
Lager 2478
17
Frei Haus
ab € 914,29*
€ 956,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,21*
€ 1.137,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,76*
€ 1.115,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 937,75*
€ 1.115,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,65*
€ 1.093,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 918,64*
€ 1.093,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,29*
€ 1.088,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.