Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STICHSÄGEBLATT 60/1.9MM (5) HOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711070-4932373083
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932373083
EAN/GTIN:
     4002395346080
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das Sägeblatt 4932373392 ist optimal geeignet für enge Kurvenschnitte. Das Sägeblatt 4932373083 ist optimal für gerade, splitterfreie Schnitte, umgekehrte Zahnteilung.
Weitere Informationen:
Bezeichnung: Modellvariante:
60 x 1.9 mm SPECIAL - 5 pcs
EAN UPC Code:
4002395346080
Max. Schnittleistung in Holz [mm]:
3 - 20
Packungsgröße:
5
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set, STICHSÄGEBLATT 60/1.9MM (5) HOLZ
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 9,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,77*
€ 9,81*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 9,83*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,99*
€ 10,36*
Lager 2478
17
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932373392
€ 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.