Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode LYMOX D.3,2mm L.175mm pink LITTY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-171000152602
Hersteller:
     Litty Handelsgesellschaft mbH
Herst.-Nr.:
     031132175001
EAN/GTIN:
     4033164113213
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 3.2mm pink
wolframelektroden pink
wolframelektroden
2 % Seltene Erden · verwendbar für Gleichstrombetrieb (DC), Wechselstrombetrieb (AC), automatisiertes Schweißen und manuelles Schweißen · zentrischer Längsschliff von 28° Made in Germany · kein Gesundheitsrisiko durch Verzicht von radioaktivem Thorium · hohe Standzeit und Zündfähigkeit · Länge: 175 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 175mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Nadel, TIG Spitze, WIG Nadel, WIG Spitze, Wolframnadeln
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 5,86*
1 Tag
170
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,47*
€ 5,89*
1 Tag
40
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 6,03*
€ 6,03*
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,76*
€ 6,33*
Lager 2478
40
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,68*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Kartonage
ab 90 Kartonagen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.